RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)0.3
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)(並行接続/垂直接続) 50/70
コンタクトピッチ(mm)0.5
基板接続方法はんだ付け (SMT)
関連キーワード