カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(1)

「hf001z」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • 867/1Z トルクスHFビット Wera

    867/1Z トルクスHFビット

    Wera(10件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
    全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)160動作温度(℃)(Max)+70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
    バッテリー容量(Ah)2.7
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    95,980税込105,578
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)184接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)36取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)14.4k接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー電力(W)(コイル)1.1接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)650接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションリレー動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20