カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「hf001z」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • 867/1Z トルクスHFビット Wera

    867/1Z トルクスHFビット

    Wera(10件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
    全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)160動作温度(℃)(Max)+70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
    バッテリー容量(Ah)2.7
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    95,980税込105,578
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)184接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)36取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)14.4k接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー電力(W)(コイル)1.1接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)650接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションリレー動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
  • HF1A-CG1-Z1 Series 食品製造業界向機器 エアシリンダ SMC

    HF1A-CG1-Z1 Series 食品製造業界向機器 エアシリンダ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    46日以内出荷
    取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具2山ナックルジョイント揺動受け金具揺動受け金具同梱