カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 測定用品(10)
- 切削工具(10)
- 家電(8)
- バイク部品(7)
- 自転車部品(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Flash Forge(17)
- KEF(ケーイーエフ)(4)
- KSフィルター(3)
- KYB(カヤバ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(5)
- RIDEA(5)
- VISHAY(2)
- アズワン(2)
- グーリング(6)
- シャープ(2)
- ネグロス電工(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱電機(4)
- 富士電機(2)
- 日動工業(3)
- 日本計測システム(JISC)(2)
- 理研計測器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hf100」の検索結果




プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
くっきりはっきり電卓
Canon(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷画面にガイダンスを表示 わかりやすい卓上タイプ 大型液晶&税率設定ガイダンス表示 ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用サイズ卓上質量(g)196タイプくっきりはっきり電卓電源太陽電池+単4電池エコマーク認定認定表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×184×30.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×184×30.9エコマーク認定番号11 135 001
フュエルフィルター
NTB(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
HF-100V フルフェイス
TNK工業(SPEEDPIT)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷UVカットシールド標準装備のフルフェイスヘルメットサイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合、全排気量対応(SG ALL)
メスユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
メスユニバーサルエルボ
AirTAC¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
(120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
マントルヒーター(フラスコ用)
アズワン¥20,800税込¥22,8801台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥33,900税込¥37,2901台翌々日出荷から12日以内出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
高IPルーバー LH・LHF
河村電器産業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質AES樹脂色ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55
平底フラスコ用ブラシ
野宮産業¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷から11日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具平底フラスコ
EVA フェンダー
コンドーテック¥17,980税込¥19,7781箱(2本)5日以内出荷から13日以内出荷摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
EVA吊り下げ式フェンダー
愛和産業¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から6日以内出荷衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル色白RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用ファン専用 ホコリ取りフィルター
バクマ工業¥889~税込¥978~1枚10日以内出荷今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。 バクマ工業製・パイプ用ファン専用。適合サイズ(Φmm)100用
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10kΩ, ±1%
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル2512型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷光ファイバ KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 光ケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。インターフェース【トランスミッタホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160(30Hz)解像度3840x2160(30Hz)オーディオマイク
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)
メイワパーツ¥24,980~税込¥27,478~1巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数100寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)
HF1-F100/20 High Performance Hub
RIDEA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト フロント:2ベアリング仕様スポーク穴:20H質量(g)76
HF1-F100/32 High Performance Hub
RIDEA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)
BLACK BOX¥259,800税込¥285,7801式13日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年最大延長(m)20距離光ファイバケーブルで最長30km材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)オーディオ双方向オーディオ