カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hf240」の検索結果

BK カスタートレーセット2
弁慶(本間冬治工業)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷材質アクリル製セット内容ナプキン立て、ソース差し、醤油差し(大・酢差し兼用)、楊枝入れ、塩入れ、胡椒入れ、トレーを各1ヶ耐熱温度(℃)80EBM品番785700
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)12日以内出荷から34日以内出荷歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷接点構成2c長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷接点構成1c長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)13.49k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+60動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)