カテゴリ

  • 切削工具(50)
  • 介護用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(22)
  • 電気材料(21)
  • 建材・エクステリア(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 手袋(6)
  • 電動工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「hfa」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFCリーダー ジーエルソリューションズNFCリーダージーエルソリューションズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
エアークリーナー セキセイエアークリーナーセキセイ
3,598税込3,958
1本(450g)
欠品中
ホコリやゴミを強力エアー噴射で吹き飛ばすエアゾール式ブロア。
用途HFC-134aガスは、オゾン層を破壊しないガスを仕様しています。コンピュータ、複写機、ファクシミリ、プリンターなどのメンテナンス時のホコリやゴミを除去。ビデオ・カメラ・CD盤などのホコリ除去。エアコン、掃除機のフィルターのお手入れに。タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×200容量(g)450
ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRANDディスペンセッテ S Organic(分注器)BRAND
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ビニルテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1パック(4巻)
当日出荷から10日以内出荷
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(38件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
扇風機 サンワサプライ扇風機サンワサプライ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2gセット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)W141.5×D67×H258電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)充電時間約4時間※使用環境によって異なります。風量調整4段階設置方法角型・円柱型支柱に取り付け連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。定格入力DC5V
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(58件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
P.P.ハンガーフォルダー PLUS(プラス)[文具]P.P.ハンガーフォルダーPLUS(プラス)[文具]
449税込494
1枚
当日出荷
キャビネットに書類を効率的に整理するのに便利なハンガーフォルダー。書類をそのまま挟むだけ。見出しで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。見出しはスライド式でずらして一覧することもできます。見出しは差し替え式ですのでカードを入れ替えて何度も変更することができます。
付属品見出し紙1枚付厚さ(mm)約8
スーパーハードコートフィルム 槌屋ヤックスーパーハードコートフィルム槌屋ヤック
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
車内の日焼けを防ぐフィルムです。
用途フィルム厚約2倍(メーカー比)のコシが強くてさらに貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率99%
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
9,798税込10,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ヘリフェース アダプター HFAIR/L-DG イスカルヘリフェース アダプター HFAIR/L-DGイスカル
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
内径端面旋削・溝入れ加工用アダプターです。
用途内径端面旋削・溝入れ加工用。
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
5,098税込5,608
1個
当日出荷
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g)約190ケーブル長(m)【ACアダプタ】約1.5対応機種USB-3HFA04、USB-3HFA07動作/保管温度(℃)環境条件:動作時/0~60、保管時/-10~70動作湿度(%)環境条件:10~90 (結露なきこと)サイズ(mm)約W45×D32.3×H97RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ【ACアダプタ】付属:DC12V 3A
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
10,600税込11,660
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向けBAHCO(バーコ)
88,980税込97,878
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (プロフェッショナル/Mサイズ) PGYTECHPGYTECH フォトグラファーズグローブ (プロフェッショナル/Mサイズ)PGYTECH
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
高い保温性・通気性・防水性を実現
幅(cm)10~11長さ(cm)16~17
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (ヒーティングマスター ミトン/Lサイズ) PGYTECHPGYTECH フォトグラファーズグローブ (ヒーティングマスター ミトン/Lサイズ)PGYTECH
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
高い保温性・通気性・防水性を実現
幅(cm)11~12長さ(cm)17~18
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (フィンガーレス/Mサイズ) PGYTECHPGYTECH フォトグラファーズグローブ (フィンガーレス/Mサイズ)PGYTECH
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
柔軟なカメラ操作と機材の調整に最適
幅(cm)10~11長さ(cm)16~17
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (ヒーティングマスター ミトン/Mサイズ) PGYTECHPGYTECH フォトグラファーズグローブ (ヒーティングマスター ミトン/Mサイズ)PGYTECH
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
高い保温性・通気性・防水性を実現
幅(cm)10~11長さ(cm)16~17
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (プロフェッショナル/Lサイズ) PGYTECHPGYTECH フォトグラファーズグローブ (プロフェッショナル/Lサイズ)PGYTECH
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
高い保温性・通気性・防水性を実現
幅(cm)11~12長さ(cm)17~18
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (フィンガーレス/Lサイズ) PGYTECHPGYTECH フォトグラファーズグローブ (フィンガーレス/Lサイズ)PGYTECH
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
柔軟なカメラ操作と機材の調整に最適
幅(cm)11~12長さ(cm)17~18
PPハンガーフォルダー PLUS(プラス)[文具]PPハンガーフォルダーPLUS(プラス)[文具]
4,498税込4,948
1パック(10枚)
当日出荷
キャビネットにすっきりとおさまるフォルダーです。 見出しはスライドして移動できます。
トラスコ品番197-2743材質ポリプロピレン長さ(mm)バー:344ブルー高さ(mm)見出し:15規格A4外形寸法縦240×横311mm
紙袋 Hファッションバック HEIKO紙袋 HファッションバックHEIKO
3,598税込3,958
1パック(10枚)
3日以内出荷
衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
奥行(mm)100高さ(mm)420タイプ色クラフト250g/m2質量(g/枚)230
USBハブ_USB 5Gbps産業用 サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps産業用サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)のUSBハブです。 USB-IFの認証を取得しています。 9V~40Vの幅広い電源に対応しています。 ESD保護機能(20K) EMC EN 55032/55035 約1mのロングケーブルで配線に便利です。
セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約1保管温度(℃)-10~70データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ分離タイプ
回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NM型)関西オートメーション
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向けBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
オートストップガンノズル アクアシステムオートストップガンノズルアクアシステム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
ハードル型フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハードル型フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
幅(mm)49
消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サスペンションラック キリウスサスペンションラックキリウス
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
未使用時からドライバーを差して収納します。 作業台からの転落を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら