カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc-134a」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    599税込659
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]

    HFC-134aチャージングキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,498税込10,448
    1セット
    3日以内出荷
    DIYや応急処置として「ガスを手軽に補充したいとき」に特化したシンプルなセットになっています。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(250cc×4缶)
    当日出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]

    HFC-134a用エアコンオイルセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    HFC-134a用エアコンオイルセット
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学

    カークール オイルチェッカー(HFC134a用)

    ヤシマ化学(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
    対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]

    HFC134a用サービス缶バルブ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    サービス缶バルブ(R134a用)。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
    用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • L型クイックジョイント デンゲン

    L型クイックジョイント

    デンゲン(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    虫をバルブ操作で押し戻しができる
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェル

    ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)

    ハネウェル(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • マリンクーラー用ガス マリンテック

    マリンクーラー用ガス

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用ガス(冷媒)
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGC

    カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶

    AGC
    6,498税込7,148
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
    用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
  • PAG R134a エアコンオイル ベストプラン

    PAG R134a エアコンオイル

    ベストプラン
    859税込945
    1本
    6日以内出荷
    カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤。〇冷却力回復。〇静粛性向上。〇燃費改善。〇トラブル予防
    用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用成分CH2FCF3(HFC-134a)・ポリアルキレングリコール(PAG)容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲン

    ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
    用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ) king(撮影・写真用品)

    カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ)

    king(撮影・写真用品)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HFC-134aガスを使用。オゾン層を破壊しません。カメラ、レンズ、精密機器、OA機器等の清浄に特に最適です。お得な大容量タイプ。450g
  • エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー エレコム

    エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー

    エレコム(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(200mL)
    当日出荷
    ■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ノズル(120mm)容量(mL)200質量(g)145(容器等含む)径(Φmm)53※突起部除くガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
  • エアークリーナー セキセイ

    エアークリーナー

    セキセイ
    3,598税込3,958
    1本(450g)
    当日出荷
    ホコリやゴミを強力エアー噴射で吹き飛ばすエアゾール式ブロア。
    用途HFC-134aガスは、オゾン層を破壊しないガスを仕様しています。コンピュータ、複写機、ファクシミリ、プリンターなどのメンテナンス時のホコリやゴミを除去。ビデオ・カメラ・CD盤などのホコリ除去。エアコン、掃除機のフィルターのお手入れに。タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×200容量(g)450
  • エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業

    エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW

    関西化研工業
    4,998税込5,498
    1本(40g)
    当日出荷
    関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!。注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)。1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ポータブル冷蔵庫35L EA35 Webasto

    ポータブル冷蔵庫35L EA35

    Webasto
    39,800税込43,780
    1個
    3日以内出荷
    RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
  • セフティークールチェック ホーザン

    セフティークールチェック

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(190mL)ほか
    当日出荷
    電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
    用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーダスター ホーザン

    セフティーダスター

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
    用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
    仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付対応冷媒種別R410A/R32
  • ヨンエーキューレイ サンハヤト

    ヨンエーキューレイ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
    仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • ヨンエーブロー サンハヤト

    ヨンエーブロー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(350mL)
    当日出荷
    用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
    仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrong(ビットストロング)

    フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827

    bitstrong(ビットストロング)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
    用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物