カテゴリ
- 機構部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hfc6-3030-b」の検索結果

エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から7日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-20-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥66税込¥731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
クリスタラインドライバー(細軸)No.6100
ベッセル(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂キャップ 角パイプ
アルインコ(23件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(4個)ほか当日出荷角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。仕様角パイプ用材質樹脂色ブラック
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状