カテゴリ
- 機構部品(16)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「hfs5-2020」の検索結果

アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム2020タイプ
ヤマト(機構部品)(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)184.4
アルミフレーム
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥17税込¥191本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
六角穴付ボルト
ケミカルスクリュー¥11,980~税込¥13,178~1袋(250本)ほか3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。