カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hft-3」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
欠品中
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
エスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ F形JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ F形JIS10Kセキスイ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
種別F形JIS10K形状フランジ付EF片受チーズ
エスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ G形JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ G形JIS10Kセキスイ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
種別G形JIS10K形状フランジ付EF片受チーズ
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-SAirTAC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X80-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X80-SAirTAC
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-SAirTAC
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X150-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X150-SAirTAC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228