カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(1)

「hg jv 65 lgr」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
    付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
  • ソフトダウンヒンジ 栃木屋

    ソフトダウンヒンジ

    栃木屋(3件のレビュー)
    3,042税込3,346
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
    用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    731税込804
    1個
    当日出荷
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
  • ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
    ライトグレー質量(g)135適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)700以下適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ

    扉用ソフトクローズユニット スムーブ

    ハーフェレ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
    用途扉の取付け仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付材質プラスチック取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。仕上グレー
  • 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック

    後付けソフトクローズ FC-125セット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
  • ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C301N型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JH14-50 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH14-50

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
    用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,216税込2,438
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
    用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5