カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hg-100k」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンハンドグリースガン SK11

    ワンハンドグリースガン

    SK11(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
    車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ミニシャーシグリース SK11

    ミニシャーシグリース

    SK11(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
    用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
  • (純正パーツ)21 ナスキー C3000HG ドラグノブ組  【04321/100K9 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー C3000HG ドラグノブ組 【04321/100K9 】

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)21 ナスキー 2500HG ドラグノブ組  【04318/100K9 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー 2500HG ドラグノブ組 【04318/100K9 】

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • ミニリチュームグリース SK11

    ミニリチュームグリース

    SK11(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本(80g)
    当日出荷
    使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
    用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性商品タイプリチウムグリース
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    ¥61,100税込¥67,210
    1個
    6日以内出荷から38日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • LED高天井HG広角配光 三菱電機

    LED高天井HG広角配光

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    14日以内出荷
    特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。 一般形 電源一体型 HGモデル 業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現 AC100V~242Vの電圧フリー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)104.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.5 (200V時)光束(Lm)器具:21000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ