カテゴリ
- 機構部品(23)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(20)
- 手袋(13)
- 建築金物(12)
- 物流用品(9)
- 自転車部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 作業工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- Avail(アベイル)(16)
- 渡辺電機工業(15)
- KANA(片山チエン)(12)
- アトム(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ワコーパレット(8)
- ダイヤトレンド(7)
- RELIEF(6)
- シルファー(6)
- VICTOR(花園工具)(4)
- エスコ(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- ミドリ安全(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 明邦化学(3)
- リスパック(3)
- ハッピージャパン[厨房用品](3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hg-15」の検索結果

HG 15G-ED 腕カバーロング
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業。太陽電池産業。トラスコ品番758-5772材質ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3%厚さ(mm)(生地)1サイズフリータイプ強力ガードタイプ全長(cm)16ゲージ数15耐切創性EUカットレベル3低発塵性◎滑り止め効果-フィット性○特性耐切創
HG 15G SD すべり止めPVC
アトム¥1,298税込¥1,4281双当日出荷耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ハイグレード強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。用途金属線の切断
ケブラーED 15ゲージ
アトム¥889~税込¥978~1双当日出荷ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ベンチグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース
スズキ機工(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(50mL)当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤色琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェストHG ブラック 鍵付き
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
1.5倍用ハイパーガセット
BXカネシン¥279税込¥3071セット当日出荷他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
ハイグレード強力ニッパ
VICTOR(花園工具)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付用途金属線の切断
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
八角玄能
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ヒートガン
RELIEF(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
インナーグローブ
旭化成¥299税込¥3291双当日出荷吸汗性に優れた綿100%の手袋です。用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7色ホワイトサイズフリー入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥939税込¥1,0331双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
HG 13G SD PUコート
アトム¥1,490~税込¥1,639~1双翌々日出荷材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード
中村工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム![電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目) ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88816217-160714-02.jpg)
電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目)
ハッピージャパン[厨房用品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。 お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。材質SUSTKG品番9-0674-0702TKG品番(2017)6-0596-0602
斜ニッパ(エラストマカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ラジオペンチエラストマG
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付トラスコ品番356-0210全長(mm)162質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
電動オロシー
ハッピージャパン¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
ミニホールソー
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレートタイプキャスター150Φ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
深型フード RHG(ガラリ付)
シルファー¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から12日以内出荷フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー用追加フック 30kg対応
ケージーパルテック¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック材質ZDCクローム+SUS+真鍮
調温・消臭作業手袋 ノンコートタイプ
ミドリ安全¥289税込¥3181双当日出荷湿気を吸って発熱し、心地よい温度を維持する調温効果と消臭効果の手袋です。用途消臭効果があるので、革手袋のインナー用に。各種手袋のインナー用に。厚さ(mm)約1.1色リスト:グレー、グレーサイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)18ゲージ数15
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪





















![クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04901706-140904-02.jpg)








![電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目) ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88816217-160714-02.jpg)










![38mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130313-02.jpg)