カテゴリ

  • メカニカル部品(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(156)
  • オフィス家具(50)
  • 制御機器(36)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 自転車部品(22)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 清掃用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 厨房用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手袋(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-4」の検索結果

480件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック付ポリ袋 ジャパックス

    チャック付ポリ袋

    ジャパックス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
    材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • 超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)

    超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚(48片)
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
  • HG4G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG4G-V形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全

    すべり止め手袋 女性用 12双入

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(12双)
    当日出荷
    トラスコ品番819-2499機能滑り止め付糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
  • ハンドグリースガン SK11

    ハンドグリースガン

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • ワンタッチハンガー クルーズ

    ワンタッチハンガー

    クルーズ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(24枚)
    当日出荷
    吊り下げてディスプレーしたい商品に吊下げ用の穴がない場合などに、商品に傷をつけずに吊り下げて陳列させることができる便利な粘着式のハンガーです。粘着力にすぐれ、しかも低価格で丈夫です。
    材質PVC
  • ガス器具用掃除針セット ホーザン

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン(16件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(3本)
    当日出荷
    ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • [アルミ]タグブランク エスコ

    [アルミ]タグブランク

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥780税込¥858
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
  • シリンダーヘッドガスケット SUN

    シリンダーヘッドガスケット

    SUN(35件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 径違いハブ 三桂製作所

    径違いハブ

    三桂製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90
  • 耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム

    耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ

    アトム(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1双
    当日出荷
    紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
    用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
  • Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースプラグ

    千代田精機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • 撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)

    撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト

    NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
  • 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
  • 抗菌ハセガワの飯台 ハセガワ

    抗菌ハセガワの飯台

    ハセガワ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。
    材質ポリエチレン(外部)、発泡ポリスチレン(内部)耐熱温度(℃)80
  • ステンレスハンガー TRUSCO

    ステンレスハンガー

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    さびにくいステンレスハンガーです。
    用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
  • 溶接熱保護スリーブヒートガード マイト工業株式会社

    溶接熱保護スリーブヒートガード

    マイト工業株式会社
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番64-8609-22RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)1400
  • ガスケット 12251-RV4-004 SPI

    ガスケット 12251-RV4-004

    SPI(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番12251-PFE-003・12251-PFD-004・12251-PFB-004・12251-RV4-003・12251-RV4-004適合メーカーHONDA
  • 高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ FHG

    日本電産テクノモータ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
    質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
  • エホート ハガシマックス フランジ付 EFFORT(エホート)

    エホート ハガシマックス フランジ付

    EFFORT(エホート)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    3日以内出荷
    塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!
    用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材などフランジM10外径(Φmm)100チップ数9
  • すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全

    すべり止め手袋 紳士用 12双入

    ミドリ安全
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(12双)
    当日出荷
    すべり止め付の軍手です。
    トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
  • 防振マット 光

    防振マット

    光
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4枚)
    当日出荷
    床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
    仕様片面粘着材質ハプラゲル+ナイロンジャージ厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途ガス・マイルドホース用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター

    低床式キャスター LHG型

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 防振マット 光

    防振マット

    光
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4枚)
    当日出荷
    地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
    仕様両面粘着材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
  • トイレブース セーフティーカバー 浜国

    トイレブース セーフティーカバー

    浜国
    ¥359税込¥395
    1セット
    翌日出荷
    E-4A用
    材質ABS樹脂色グレー
  • 3ウェイ式カメラ用雲台 Velbon(ベルボン)

    3ウェイ式カメラ用雲台

    Velbon(ベルボン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
    仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94質量(g)414積載荷重(kg)(推奨)3.5三脚取付ねじUNC1/4
  • Bluetooth接続 骨伝導ヘッドセット テムコジャパン

    Bluetooth接続 骨伝導ヘッドセット

    テムコジャパン
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    TEMCO『HG42-TBTS』はモバイルデバイス向けに開発したBluetoothを搭載したハンズフリー通話装置です。 極端に外部音をカットする接話式ノイズキャンセルマイクと高出力骨伝導スピーカの採用により、室内・車内の静かな環境は元より、工場内・高架下など屋外の激しい騒音環境でも明瞭な音声で会話できます。 また両耳を塞がないオープンイヤーで危険な環境下や周囲音の確認が必要な現場でも周囲音が聞こえ安全性が大幅に向上するため安全対策に適しており、長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上も実現します。 別売のレインカバー(WP42)装着で IPX4 レベルの生活防水となり雨や汗など水対策も安心です。 人間工学に基づいた設計で使いやすさを追求しており、省エネ構造で最大 16 時間まで連続使用可能です。 着脱式バッテリ2個付きですので電池を併用する事で最長30時間以上の運用が可能となります。 充電は付属 UBSチャージャーを使いパソコン等にて行えます。 通話の他にスマートホンフォン・タブレットなど Bluetooth対応機器でステレオ音楽を楽しめます。
    付属品USB-7付充電器色ブラック本体寸法(mm)約151×55×170本体質量(g)約60接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約16(待受14/通話 2)バッテリーリチウムポリマー電池2個付充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.4.1 Class ||装着方式ハンズフリーイヤホン形状ネックバンド型ノイズキャンセリング○
  • 自閉バルブ部(オートストップ水栓用) TOTO

    自閉バルブ部(オートストップ水栓用)

    TOTO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    自閉バルブ部
    用途オートストップバルブ(シャワー側)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 接地台座 三桂製作所

    接地台座

    三桂製作所
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。
    ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
  • 8仕切 グラスラック キャンブロ

    8仕切 グラスラック

    キャンブロ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
  • 公団型矢印板 アルミ公団型矢印板 安全興業

    公団型矢印板 アルミ公団型矢印板

    安全興業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    わかりやすい二方向矢印版です。夜間の視認性抜群です。
    用途工事現場などに材質ガルバニウム色赤/白(反射)高さ(mm)450タイプ折りたたみ:×表示内容矢印
  • 17仕切 グラスラック キャンブロ

    17仕切 グラスラック

    キャンブロ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
  • CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 7S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • キャンブロ カムラック ハーフ グラス用 キャンブロ

    キャンブロ カムラック ハーフ グラス用

    キャンブロ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷
...