三桂製作所
接地台座
ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。
ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。
ΦD
15
t
5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ボルト
M5×0.8
質量(g/個)
11
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
太さ(mm)
【接地線】2.0~2.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759268
RE-HG4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください