カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 住設機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-90」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーヘッドガスケット SUN

    シリンダーヘッドガスケット

    SUN(35件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトム

    ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
    用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
  • エアリーマットレス アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    ベッドはもちろん床に一枚でもお使いいただける厚さ約9cm、ボリュームタイプのマットレスです。約8cmのエアロキューブを表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
    付属品中袋3枚材質[中袋]ポリエステル100%目付(g/m2)表生地:240、裏生地:180材質(中材)指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)表面:ポリエステル85%、綿:12%、その他3%、詰めもの:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
  • 可搬式作業台 手すり ナカオ

    可搬式作業台 手すり

    ナカオ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    適合GTW-18号専用質量(kg)3.9高さ(mm)900
  • エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス 9cm厚

    アイリスオーヤマ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    速乾性のある側生地にリニューアルし、乾燥時間が47分から34分に23%短縮しました。厚さ9cmのボリュームタイプでベッドに置いても、直置きでも使いやすいです。エアロキューブの優れたクッション性が身体の圧力を分散させ、快適な寝心地をご提供します。通年使いやすいメッシュ生地とニット生地のリバーシブルカバーで、エアロキューブは通気性がポリエステル固綿の8倍です。
    材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、詰め物:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)
  • 非球面高級拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    非球面高級拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
    レンズ非球面アクリル・ハードコート
  • エアリーマットレス 9cm厚 寝心地ソフト アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス 9cm厚 寝心地ソフト

    アイリスオーヤマ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    柔らかめのモデルが新登場しました。お手入れがしやすく、カバーも中材もすべて洗うことができるのでいつでも清潔快適です。カバーも中材も速乾性抜群で、カバーは既存品より乾燥時間23%短縮しました。厚さ9cmのボリュームタイプでベッドに置いても、直置きでも使いやすく、エアロキューブの優れたクッション性が身体の圧力を分散させ、快適な寝心地をご提供します。
    材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、詰め物:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×90
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • カベツナギ 平和技研

    カベツナギ

    平和技研
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
  • RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー)

    RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ

    RICOH(リコー)
    127,980税込140,778
    1台
    当日出荷
    現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
    付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)有効画素数約2000万画素機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカードズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正撮像素子1/2.3型 CMOSホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップフォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • インナー手袋(フィットタイプ) 旭化成

    インナー手袋(フィットタイプ)

    旭化成(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
    用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
    用途厨房など材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット

    SONY(ソニー)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造、ノイズキャンセリング機能により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。安定性と遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッド(合成皮革)と、頭部にかかる圧力を分散させるヘッドクッションにより、長時間快適にプレイする事が可能です。同梱のUSBトランシーバーをPCまたはPlayStation5につなぐことで、低遅延かつ接続安定性の高い2.4GHzワイヤレス接続に対応。バッテリーは最大32時間で、10分で60分使用可能なクイック充電にも対応しています。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。PlayStation5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能。
  • 石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH ノーリツ

    石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH

    ノーリツ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • プレス ガス台 ライフ住器

    プレス ガス台

    ライフ住器
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    高さ(cm)65
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン

    東京彫刻工業
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
    材質/仕上超硬
  • 窓付制御盤キャビネット 内外電機

    窓付制御盤キャビネット

    内外電機
    58,980税込64,878
    1面
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F Series(FHG90C3) SMC

    F Series(FHG90C3)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90B4) SMC

    F Series(FHG90B4)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90B2) SMC

    F Series(FHG90B2)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90A3) SMC

    F Series(FHG90A3)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90C2) SMC

    F Series(FHG90C2)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90B3) SMC

    F Series(FHG90B3)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90A2) SMC

    F Series(FHG90A2)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90A1) SMC

    F Series(FHG90A1)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90CZ) SMC

    F Series(FHG90CZ)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • サクションガード  FHG90 SMC

    サクションガード FHG90

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    使用作動油石油系
  • サクションガード FHGシリーズ SMC

    サクションガード FHGシリーズ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • F Series(FHG90A4) SMC

    F Series(FHG90A4)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90C4) SMC

    F Series(FHG90C4)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90BZ) SMC

    F Series(FHG90BZ)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90B1) SMC

    F Series(FHG90B1)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • F Series(FHG90C1) SMC

    F Series(FHG90C1)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系