カテゴリ

  • 制御機器(5)

「hg-sc101」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH表示範囲(mm)-199.9999~199.9999標高(m)(使用)2000以下
接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)方式アース:コンデンサアース機能活線棒抜:装備絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
接触式デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。ストローク32.5mm以上質量(g)約150測定範囲(mm)32保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。方式コンデンサアース測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50分解能0.5μm機能活線挿抜機能装備使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式サンプリング周期1ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯2色LED(橙色/緑色)耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
化成肥料101010特集