カテゴリ
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hg-ts」の検索結果

トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)27.5定格トルク(N・m)0.7最大トルク(kgf・cm)7.1
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
貼箱ギフトトレイ
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(6個)5日以内出荷フラワーアレンジメント用の貼箱タイプのインナーカップ付ペーパートレイです。用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2
貼箱ギフトトレイ
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(6個)5日以内出荷フラワーアレンジ用のインナーカップ付きギフトトレイです。用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2種類プレジールS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥669,800~税込¥736,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥659,800~税込¥725,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ミニエイト ハーフセット
リューター(日本精密機械工作)¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト フルセット
リューター(日本精密機械工作)¥669,800税込¥736,7801セット6日以内出荷ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1