カテゴリ

  • オフィス家具(676)
  • 制御機器(640)
  • 船舶用品・漁業資材(532)
  • パソコン/周辺機器(376)
  • メカニカル部品(304)
  • 切削工具(276)
  • 空調・照明・電設資材(272)
  • 機構部品(214)
  • 自転車部品(194)
  • FA担当者のオススメ新商品(183)
  • 作業工具(146)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • 物流用品(115)
  • 作業服(111)
  • 厨房用品(103)
  • 測定用品(91)
  • 卓上消耗品(89)
  • 手袋(86)
  • バイク部品(85)
  • 安全保護具(82)
  • 自動車補修部品(74)
  • 清掃用品(72)
  • 建築金物(71)
  • 学童・教育用品(71)
  • 事務用品(69)
  • 家電(61)
  • 農業機械(58)
  • 溶接用品(57)
  • 電気材料(53)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • カー用品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 研磨材(42)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 電動工具(37)
  • 保管用品(34)
  • 梱包用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 介護用品(26)
  • 空圧工具(26)
  • 安全標識(25)
  • マスク(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 医療(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 塗料(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 日用品(15)
  • ヘルスケア(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 住設機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 農具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 理美容(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 食品・飲料(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「hg」の検索結果

6,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワセリンHG 大洋製薬

    ワセリンHG

    大洋製薬(44件のレビュー)
    429税込472
    1個(100g)
    当日出荷
    刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
    成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • HGパッカー 愛星特発

    HGパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
    用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • HG ブルロン CONDOR(山崎産業)

    HG ブルロン

    CONDOR(山崎産業)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
    幅×長さ(mm)470×1360幅(mm)470質量(g)460材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PBT材質(ハンドル)ステンレスパイプ材質(甲)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • ワセリンHG チューブ 大洋製薬

    ワセリンHG チューブ

    大洋製薬(10件のレビュー)
    499税込549
    1個(60g)
    当日出荷
    刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
    成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
  • トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-6

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
    用途安全保護メガネ材質(レンズ)ポリカーボネート形状二眼型タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)本体質量(g)29レンズ防曇機能紫外線カット、耐衝撃性
  • シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ No.3303-HG

    カモ井加工紙(18件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(2巻×10パック)ほか
    当日出荷
    低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
    用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
  • HG ブルロンスペア CONDOR(山崎産業)

    HG ブルロンスペア

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    HGブルロン45用の取替用スペアです。
    幅(mm)470質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
  • オフィスチェストHG クリア 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG クリア 鍵付き

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【軽量】【鍵付き】 ファイル収納や重たいカタログなどの収納に最適なオフィスチェストです。 1段耐荷重が20キロで、満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 ファイルや書類が増えた際には、天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。(最高耐荷重60キロ) また鍵付きですので大切な収納物の管理ができます。 引き出し部分にインデックスシール付きですので、収納物の仕分けに便利な仕様になっております。 積み重ねた際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついております。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です段数1トラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
  • スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TB型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードイレーザーHG パイロット

    ボードイレーザーHG

    パイロット(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。
    種類ボードアクセサリーエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 276繰り返し・詰め替え対応
  • ハードグラス HG-5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-5

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
    形状二眼型機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(レンズ)ポリカーボネート
  • フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリールHG (20m / 30m)

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などにカバーありキャスターなし巻取形式手動
  • ハードグラス HG-3 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-3

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
    規格ANSI規格品(Z87.1)形状二眼型質量(g)27機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTA型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
  • 防熱面 480-HG 理研化学

    防熱面 480-HG

    理研化学
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
    質量(g)274レンズ色透明レンズポリカハードコート耐熱温度(℃)80~100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
  • HG ロング 指先強化 アトム

    HG ロング 指先強化

    アトム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • サイザルHGバフディスク イチグチ

    サイザルHGバフディスク

    イチグチ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    当日出荷
    回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。外径(mm)90穴径(Φmm)15直径(Φmm)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 9速用HGチェーン CN-HG53 SHIMANO(シマノ)

    9速用HGチェーン CN-HG53

    SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
    リンク数116適合9速用(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
  • 超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ

    超耐久プロつやコートⅡHG

    リンレイ(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(18L)
    当日出荷
    安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
    用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
  • ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕上シボ材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)59仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスチェストHG ブラック 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG ブラック 鍵付き

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
  • ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHWG型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
  • アルミカラビナ HG SK11

    アルミカラビナ HG

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • HG 7G-ED 腕カバー アトム

    HG 7G-ED 腕カバー

    アトム(11件のレビュー)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)材質ケブラー(R)紡績糸100%厚さ(mm)(生地)1.8サイズフリーゲージ数7耐切創性EUカットレベル4低発塵性滑り止め効果-フィット性-特性耐切創
  • PVC短半長靴 HG-1 HEIGI

    PVC短半長靴 HG-1

    HEIGI(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    PVC一体成形モデルで、水漏れしにくく、靴底の剥がれの心配がありません。軽くて使用しやすく、一般作業や農作業業、土木作業まで幅広いシーンで活躍します。
    用途一般作業・農作業・土木作業・洗車など形状ミドルカットブラック材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴長さ(cm)約25.5(26cm)材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約580(26cm)機能軽量足幅3E材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG 7G GLOVE 100 アトム

    HG 7G GLOVE 100

    アトム(4件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    質量(g)41
  • HG 13G SD GLOVE アトム

    HG 13G SD GLOVE

    アトム
    869税込956
    1双
    当日出荷
    低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
    用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • 超耐久プロつやコート Ⅱ HG リンレイ

    超耐久プロつやコート Ⅱ HG

    リンレイ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(4L)
    当日出荷
    化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
    標準使用量360m2/本
  • HG 13Gスペクトラガード PUコート アトム

    HG 13Gスペクトラガード PUコート

    アトム
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
...