カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg120」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット HG120A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120A

    KANA(片山チエン)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • スプロケット HG120-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120-2A

    KANA(片山チエン)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-120GS2(修理) 修理

    【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-120GS2(修理)

    修理
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ハンドグリースガン SK11

    ハンドグリースガン

    SK11(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
    用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
  • クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]

    クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙

    アーテック[和紙]
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けて下さい。
    材質無蛍光和紙
  • 精密バイス(ハイグレードタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密バイス(ハイグレードタイプ)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ヒートガン(液晶ディスプレイ付) TRUSCO

    ヒートガン(液晶ディスプレイ付)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
    用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポスリッパ ニットタイプ 200足入 東京メディカル

    ディスポスリッパ ニットタイプ 200足入

    東京メディカル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200足)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    使い捨てタイプです。 イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
    用途イベント会場や建設現場など、ホテル,旅館や病院施設などサイズ(cm)27質量(kg)12種類クリーンシューズ材質(表)ポリエステルニット材質(底部)EVA靴タイプスリッパ
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • ホースニップル H9×2MF SK11

    ホースニップル H9×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップル H7×2MF SK11

    ホースニップル H7×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
  • #120 サンドスクリーン(2枚) エスコ

    #120 サンドスクリーン(2枚)

    エスコ
    680税込748
    1袋
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)82×285
  • ハンギングバー eシリーズ サンワサプライ

    ハンギングバー eシリーズ

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
    付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)40組立人数1
  • ハンギングバー eシリーズ サンワサプライ

    ハンギングバー eシリーズ

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
    付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20組立人数1
  • ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm~150cm アミューズ

    ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm~150cm

    アミューズ
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    天井から吊り下げられるハンギングツリーです。足元を占領していた重い土台や広い敷地がいりません。施設などでの飾りにもおすすめです。
    用途クリスマスツリー用に。仕様防雨/組立必要
  • LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用) INAX(LIXIL)

    LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用)

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
  • 石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH ノーリツ

    石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH

    ノーリツ
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • リトイレ用排水ソケット(排水芯200mm鉛管対応用) INAX(LIXIL)

    リトイレ用排水ソケット(排水芯200mm鉛管対応用)

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ソケットを前後反転することで排水芯200mmにも対応可能。排水芯200mmの場合はソケットアダプター(CF-200S)が必要です。
    適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用排水芯(mm)120、200用
  • プレス ガス台 ライフ住器

    プレス ガス台

    ライフ住器
    66,980税込73,678
    1台
    11日以内出荷
    高さ(cm)65
  • アメージュ用リフォーム部材セット INAX(LIXIL)

    アメージュ用リフォーム部材セット

    INAX(LIXIL)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用セット内容ソケットアダプター(CF-200S)、排水芯120mm用ソケット(CF-A10AHG(120))排水芯(mm)120、200用
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン

    東京彫刻工業
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
    材質/仕上超硬
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    9,198税込10,118
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 33 rpm 1/120 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 33 rpm 1/120 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 33 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 392 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 280 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニシャーシグリース SK11

    ミニシャーシグリース

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
    用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。特性耐水性、付着性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • サンディングラバーブロック エスコ

    サンディングラバーブロック

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌々日出荷
    サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。
    材質ポリプロピレン80%、TPR20%質量(g)340研磨面サイズ(mm)65×120
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 熱収縮チューブ(収縮率6:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率6:1)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
  • ミニリチュームグリース SK11

    ミニリチュームグリース

    SK11(2件のレビュー)
    759税込835
    1本(80g)
    当日出荷
    使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
    用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性耐水性、耐熱性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • モーター 日本電産コパル

    モーター

    日本電産コパル(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)49許容トルク(mN・m)58.8
  • 流量調節付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(湯側)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • 流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子  HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ コンビネーション (HG) MAZDA(マツダ)

    スイッチ コンビネーション (HG)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷