カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hg30a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)

    撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト

    NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

    TOTO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
  • エアー搬送ファン 部材 三菱電機

    エアー搬送ファン 部材

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)15.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×1140×370
  • KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY) Kemeko

    KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY)

    Kemeko
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。
    寸法(mm)300×210GREY
  • KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(BLACK) Kemeko

    KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(BLACK)

    Kemeko
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。
    寸法(mm)300×210BLACK
  • パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット HG50A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG50A

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG60A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG60A

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • スプロケット HG40A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG40A

    KANA(片山チエン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG80A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG80A

    KANA(片山チエン)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • スプロケット HG100A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100A

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • スプロケット HG120A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120A

    KANA(片山チエン)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
  • スプロケット HG200A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG200A

    KANA(片山チエン)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット HG160A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160A

    KANA(片山チエン)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット HG140A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG140A

    KANA(片山チエン)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
  • スプロケット HG180A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG180A

    KANA(片山チエン)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    下穴径d(Φmm)35
  • スプロケット HG80-2A3 KANA(片山チエン)

    スプロケット HG80-2A3

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)28軸穴径(Φmm)29~
  • スプロケット HG120-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120-2A

    KANA(片山チエン)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット HG160-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160-2A

    KANA(片山チエン)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38軸穴径(Φmm)39~
  • スプロケット HG140-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG140-2A

    KANA(片山チエン)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    下穴径d(Φmm)38
  • スプロケット HG100-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100-2A

    KANA(片山チエン)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2