カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 自動車純正部品(15)
  • 機構部品(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg35」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
グロメット(膜付き) 三桂製作所グロメット(膜付き)三桂製作所(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車ブレーキホース(ミツビシ)ミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車材質SCM440形状S1
デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルSラインハイトゲージSK(新潟精機)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から84日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 3-3.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 3-3.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
膜付きグロメット 三桂製作所膜付きグロメット三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地第一機材
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム屋内用適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
スピーカー ドアー ラウド (HG) MAZDA(マツダ)スピーカー ドアー ラウド (HG)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
肌触りの良い 収納スツール YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツールYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
肌触りの良い収納スツール。椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。スツールは肌触りにこだわった仕様。スティッチがかわいいポケット付き。組み立ては簡単3ステップ。未使用時は折りたたみ可能。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ材質繊維板、ポリエステル、ウレタンフォーム素材取扱説明書(0.76MB)
リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-EKHK(小原歯車工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車材質SCM440
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16寸法E(mm)25寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
フロアブルーム 230×35mm HG849シリーズ ユニテールフロアブルーム 230×35mm HG849シリーズユニテール
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
微細なパウダーを綺麗に掃きとる
仕様毛質:ソフト付属品専用ハンドル付(ハンドル1200mmアルミニウム)材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)570外形寸法(mm)幅230×奥行35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)75~80耐熱温度(℃)140
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅シライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)35等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1.6端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ステンレスランチジャー用 汁容器用 弁パッキン 象印マホービンステンレスランチジャー用 汁容器用 弁パッキン象印マホービン(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ステンレスランチジャー用の専用部品です。
ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light明邦化学
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
ジョイント交換コード マイト工業株式会社ジョイント交換コードマイト工業株式会社(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき材質(ベース)ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付けLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
仕様トルクピーク角度35°RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
平蝶番型のトルクヒンジです。
用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整などRoHS指令(10物質対応)対応
XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2) SHIMANO(シマノ)XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)SHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付けLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーニッシュ B (L) サイド (TD) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ B (L) サイド (TD)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60