カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg38」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NK(修理) 修理

    【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NK(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類ペンシル型ベビーグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NB-Z(修理) 修理

    【修理】ベビーグラインダペンシル型(ユタニ)HG-38NB-Z(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類ペンシル型ベビーグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)

    撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト

    NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
  • 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 13G ケブラーSD-SUS アトム

    13G ケブラーSD-SUS

    アトム
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10双)
    当日出荷
    材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

    中村工業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ベビーグラインダペンシル型 ユタニ

    ベビーグラインダペンシル型

    ユタニ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
    用途金型の仕上げ作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 防水アングルコネクタ WPコネクタ 大阪コネクター製造

    防水アングルコネクタ WPコネクタ

    大阪コネクター製造
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット L型 半受ガラス座

    ケージーパルテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPSF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPSF精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,040税込¥5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • インパクト用ソケット 38mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 38mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-9744アズワン品番64-4816-45適合OリングRAS322S
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ

    プロダックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Lサイズの特徴】。 こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。 バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。 荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:4分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • スプロケット HG100A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100A

    KANA(片山チエン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • スプロケット HG180A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG180A

    KANA(片山チエン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴径d(Φmm)35
  • スプロケット HG140A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG140A

    KANA(片山チエン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状A形
  • スプロケット HG120A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120A

    KANA(片山チエン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
  • スプロケット HG160A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160A

    KANA(片山チエン)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG50A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG50A

    KANA(片山チエン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG80A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG80A

    KANA(片山チエン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
  • スプロケット HG40A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG40A

    KANA(片山チエン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リーンフォースメント(R)  B ピラ (HG) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(R) B ピラ (HG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • リーンフォースメント(L)Bピラー (HG) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(L)Bピラー (HG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット リヤー ジョイント (HG) MAZDA(マツダ)

    ブラケット リヤー ジョイント (HG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • モータドライバIC評価基板(TB67H302HG) マルツエレック

    モータドライバIC評価基板(TB67H302HG)

    マルツエレック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。
  • スプロケット HG60A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG60A

    KANA(片山チエン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント