カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 自転車部品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業機械(4)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg40」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(25本)
翌々日出荷
質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(4本)
当日出荷
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など全長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)88箱入数4本定格平均寿命(時間)12000定格ランプ電流(A)0.44グリーン購入法適合
マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野マグネバン(パッキン付)スリーナイン島野(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズプロダックス
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
【商品の特徴】 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 【適合車種】 トヨタ 200系 ハイエース ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 【Lサイズの特徴】 こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。 バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。 荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。 【選べるカラー】 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ 【主な仕様】 ・材質:木製合板 ・構成:4分割式(組み合わせで設置) 【メリット】 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ ・傷や汚れから純正床を保護 ・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
直管蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 40形HotaluX(ホタルクス)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷から4日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ハードバーテック
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)342幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
タニタ 手首式血圧計 タニタタニタ 手首式血圧計タニタ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・正しい測定姿勢をサポート・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用・バックライト付き最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示直近2回の平均値を表示測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
欠品中
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータHG16シリーズ 12V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータHG16シリーズ 12Vニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型 LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・正しい測定姿勢をサポート・毎日の測定を簡単に・充実した機能
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 女性用 12双入ミドリ安全(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
機能滑り止め付トラスコ品番819-2499糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジストDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
究極の存在であるために。EXIST is…ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
ローターZAION
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
HGウインカー延長ステー40mm POSH FaithHGウインカー延長ステー40mmPOSH Faith
2,198税込2,418
1袋(2個)
翌々日出荷
ZRタイプ/LED ZRタイプウインカー共通延長ステー 延長ステー 40mmロング ■40mmロング ■HGシリーズ用延長ステー ライトウェイトLED(SFタイプ)/ベーシックシリーズ/クラシカルシリーズ共通パーツ
ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から22日以内出荷
●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に材質FRP種類ゴミ集積保管庫
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
タニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・加圧しながら測定する昇圧測定方式を採用・バックライト付き最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
タニタ 上腕式血圧計 タニタタニタ 上腕式血圧計タニタ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
手軽にはじめる、上腕式血圧計・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・毎日の測定を簡単に・充実した機能"
その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野A型1号硝子蝶番スリーナイン島野(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
硝子加工一切不要
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)