カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 自転車部品(13)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(7)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg40」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野マグネバン(パッキン付)スリーナイン島野(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ハードバーテック
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)342幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
タニタ 手首式血圧計 タニタタニタ 手首式血圧計タニタ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・正しい測定姿勢をサポート・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用・バックライト付き最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示直近2回の平均値を表示測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
欠品中
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータHG16シリーズ 12V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータHG16シリーズ 12Vニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型 LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・正しい測定姿勢をサポート・毎日の測定を簡単に・充実した機能
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 女性用 12双入ミドリ安全(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
機能滑り止め付トラスコ品番819-2499糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジストDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
究極の存在であるために。EXIST is…ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
ローターZAION
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
HGウインカー延長ステー40mm POSH FaithHGウインカー延長ステー40mmPOSH Faith
2,198税込2,418
1袋(2個)
翌々日出荷
ZRタイプ/LED ZRタイプウインカー共通延長ステー 延長ステー 40mmロング ■40mmロング ■HGシリーズ用延長ステー ライトウェイトLED(SFタイプ)/ベーシックシリーズ/クラシカルシリーズ共通パーツ
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
タニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 上腕式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・加圧しながら測定する昇圧測定方式を採用・バックライト付き最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
タニタ 上腕式血圧計 タニタタニタ 上腕式血圧計タニタ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
手軽にはじめる、上腕式血圧計・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・毎日の測定を簡単に・充実した機能"
その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野A型1号硝子蝶番スリーナイン島野(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
硝子加工一切不要
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
スプロケット HG80A KANA(片山チエン)スプロケット HG80AKANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
23エアリティ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITYかつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
材質(ボディ)マグネシウムローターZAION防水マグシールド
すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 紳士用 12双入ミドリ安全
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
すべり止め付の軍手です。
トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
スプロケット HG120A KANA(片山チエン)スプロケット HG120AKANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハードバーテック
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途粘体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)391幅(cm)452018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
E-3用、
材質ABS樹脂グレー
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
E-3A用。
材質ABS樹脂グレー
トイレブース セーフティーカバー 浜国トイレブース セーフティーカバー浜国
289税込318
1セット
翌日出荷
E-4A用
材質ABS樹脂グレー
XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2) SHIMANO(シマノ)XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)SHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
ハイグレードステージ 中央精機ハイグレードステージ中央精機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.32付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)