カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(2)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hg45a」の検索結果

撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト
NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)
エスコ¥7,800税込¥8,5801パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76色赤穴径(Φmm)4.8
スプロケット HG60A
KANA(片山チエン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
ステッピングモータドライバIC評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
スプロケット HG60-2A4
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
スプロケット HG100-2A
KANA(片山チエン)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
リコイルスタータクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格34~45フクム図解NoMB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MB260L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.39、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.38、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、HG2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.32、MB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MB260AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260AUA-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.38、CBC260 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータクミタテ_No.33、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータクミタテ_No.34、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、MC261J リコイルスタータクミタテ部品_No.1