カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「hg50d」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストコレクター オーデンオイルミストコレクターオーデン
849,800税込934,780
1台
10日以内出荷
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
レール(L) インナールーフ (HG) MAZDA(マツダ)レール(L) インナールーフ (HG)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
モール(L) R.ベルトライン (HG) MAZDA(マツダ)モール(L) R.ベルトライン (HG)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
モール(R) R.ベルトライン (HG) MAZDA(マツダ)モール(R) R.ベルトライン (HG)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レール(R) インナールーフ (HG) MAZDA(マツダ)レール(R) インナールーフ (HG)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) サイド (HG) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) サイド (HG)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
フィニッシャーリヤー (HG) MAZDA(マツダ)フィニッシャーリヤー (HG)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
プロテクタC(L)ウインドモー (HG) MAZDA(マツダ)プロテクタC(L)ウインドモー (HG)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ソケット 12角 50mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 50mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
欠品中
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)70差込角(mm)19対辺(mm)50コード105-9730アズワン品番64-4816-21
EFC4703DX090 クランク 50/39/30 172.5mm10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703DX090 クランク 50/39/30 172.5mm10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
壁掛用 オーガスト乾湿計 安藤計器製工所壁掛用 オーガスト乾湿計安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2アズワン品番67-7223-10
ファインロックシリンダ (CLM2H~) SMCファインロックシリンダ (CLM2H~)SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Rc