カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg561h」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG561H用交換部品アリゲータクリップ 三和電気計器HG561H用交換部品アリゲータクリップ三和電気計器
2,498税込2,748
1本
当日出荷
HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)
種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ全長(m)約0.08安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品測定プローブ 三和電気計器HG561H用交換部品測定プローブ三和電気計器
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
HG561H用補修用測定プローブ(赤×1本)
種別HG561H用交換部品測定プローブ全長(m)約0.12RoHS指令(10物質対応)対応
スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計三和電気計器(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能液晶数値部の小数点位置は固定誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載関連資料単品カタログ(0.4MB)
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器
1,998税込2,198
1組
当日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード三和電気計器
2,298税込2,528
1台
当日出荷
I0R500用の補修用テストリード
種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー端子カバー用テストリードセット 三和電気計器ブレーカー端子カバー用テストリードセット三和電気計器
5,198税込5,718
1組
当日出荷
絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット
種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ