カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hgn-1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シヤチハタスタンプ台(小形) シヤチハタシヤチハタスタンプ台(小形)シヤチハタ(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。
成分油性顔料タイプサイズ小形質量(g)29シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)63×40本体サイズ(mm)77×56×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
グリース用フレキシブルホース SK11グリース用フレキシブルホースSK11(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。材質材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホットエアガン ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットエアガン ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
シヤチハタスタンプ台(小型) シヤチハタシヤチハタスタンプ台(小型)シヤチハタ
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
マグネット衛生標識 TRUSCOマグネット衛生標識TRUSCO
569税込626
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット厚さ(mm)0.6縦(mm)120横(mm)360取付け方法マグネット
HGNロックナット ユキワ精工HGNロックナットユキワ精工
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
保護板支柱セット 内外電機保護板支柱セット内外電機
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(1kg)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,198税込4,618
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル フジトク計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップルフジトク
999税込1,099
1個
5日以内出荷
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMCモジュラタイプリリーフバルブ AP20-DSMC
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持・モジュラ接続可能 配管工数削減・分岐配管不要・操作しやすいハンドル形状・選べる圧力計
用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)シヤチハタ(31件のレビュー)
619税込681
1本(40mL)
当日出荷
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶) シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ(大瓶)シヤチハタ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(250mL)
当日出荷
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)300サイズ(mm)60×48使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。繰り返し・詰め替え対応
スタンプインキ・クレンジングシート シヤチハタスタンプインキ・クレンジングシートシヤチハタ
549税込604
1個(30枚)
6日以内出荷
・クレンジング溶剤が浸透した、使いやすいシートタイプのスタンプインキクリーナー。・拭き取るだけでゴム印・消しゴムはんこの印面に残ったインキを落とせます。・シヤチハタのスタンプパッドを使用したゴム印・消しゴムはんこのインキ落としに最適!【スタンプパッド対象商品】いろもよう(HAC-1)、いろもよう わらべ(HAC-S1)、いろもよう 光彩(HAC-1G)、シヤチハタ スタンプ台(HGN)、シヤチハタ スタンプ台 タフダ(HTD)・シートは不織布なので、印面の目地に紙粉が詰まることがありません。・【シート寸法】約150×200mm 【入数】30枚 【素材】不織布 【成分】水・界面活性剤
寸法(mm)70×30×150シートサイズ(mm)約150×200
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
小形放射温度計 CHINO(チノー)小形放射温度計CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC測定範囲(℃)0~1000消費電力最大 1.5VA再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100インターフェイス通信:RS-485
小形放射温度計 CHINO(チノー)小形放射温度計CHINO(チノー)
139,800税込153,780
1セット
75日以内出荷
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル消費電力(VA)最大 1.5測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485応答時間(ms)15