カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 事務用品(4)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)

「hgn-3」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シヤチハタスタンプ台(大形) シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(大形)

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。
    成分油性顔料タイプサイズ大形質量(g)64シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)106×67本体サイズ(mm)120×83×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
  • シヤチハタスタンプ台(大型) シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(大型)

    シヤチハタ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)120.0×83.0×15.9サイズ大形質量(g)約85エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
  • グリース用アングルノズル SK11

    グリース用アングルノズル

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
    用途グリースガン用ノズル。全長(mm)約175材質(本体)危険物の類別非危険物
  • マグネット衛生標識 TRUSCO

    マグネット衛生標識

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
    材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット厚さ(mm)0.6縦(mm)120横(mm)360取付け方法マグネット
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    75mm幅の噴出し口 接着系のはがし作業に最適です。
    トラスコ品番733-3790質量(g)60本体質量(g)60アズワン品番65-2070-55
  • ドゥーグリップ チップ HGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGN-J

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    小径/薄肉部品加工対応チップです。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED懐中電灯 FDK

    LED懐中電灯

    FDK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルでベーシックなLED懐中電灯。 もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。 しかも雨中でも使用可能な防滴形。 LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。
    ホワイト電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ドゥーグリップ チップ HGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGN-J

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切加工用チップ HGN イスカル

    突切加工用チップ HGN

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    寸法L(mm)16.0(±0.10)寸法W(mm)3.00(±0.04)寸法R(mm)0.3
  • チップ HGN イスカル

    チップ HGN

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ HG イスカル

    チップ HG

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • チップ COAT イスカル

    チップ COAT

    イスカル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • ドゥーグリップ チップ HGN-C イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGN-C

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーナー半径(mm)RE:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ チップ HGN-C イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGN-C

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。トラスコ品番114-0036材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル フジトク

    計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル

    フジトク
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタ

    スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)

    シヤチハタ(31件のレビュー)
    599税込659
    1本(40mL)
    当日出荷
    印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
    用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶) シヤチハタ

    スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶)

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(250mL)
    当日出荷
    印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
    用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)300サイズ(mm)60×48使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。繰り返し・詰め替え対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    用途端面溝加工
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    22,980税込25,278
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
    仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
  • 小形放射温度計 CHINO(チノー)

    小形放射温度計

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1台
    76日以内出荷
    その他CEマーキング電源(V)DC8~36再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100最大消費電力(VA)1.5インターフェイス通信:RS-485