カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 作業工具(27)
  • 機構部品(24)
  • 学童・教育用品(13)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 切削工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 手袋(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「hgs」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HGS1MD-RED SCSHGS1MD-REDSCS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
超耐滑安全靴 HGS110N ミドリ安全超耐滑安全靴 HGS110Nミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷
靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。トラスコ品番323-6685材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)ブラックサイズ(cm)27規格JIS T 8101 C1/S/P1/F2足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
HGS分子構造模型 ケニスHGS分子構造模型ケニス
5,398税込5,938
1セット(1セット)
翌日出荷
シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
HGS有機化学セット(学習用) ケニスHGS有機化学セット(学習用)ケニス
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷
高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) など
セット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
HGS有機化学セット(学生用) ケニスHGS有機化学セット(学生用)ケニス
2,998税込3,298
1個(1個)
翌日出荷
高校の教科書に出てくる化学式の多くを組み立てられるセットです。高校や大学の教養レベルで学習する混成軌道に準じたモデルが作製できます。ボンドが4種類付属しており、単結合だけでなく二重結合も表現できるため、複雑な分子も組み立てることができます。〔モデル例〕ベンゼン(C6H6) シクロヘキサン(C6H12) エタノール(C2H5OH) トルエン(C7H8) など
セット内容P軌道板:2種4枚/ボンド:4種69本/原子:7種54個
ハガセ~ルシール HG-HGS-101 2枚入 イングカワモトハガセ~ルシール HG-HGS-101 2枚入イングカワモト
499税込549
1セット(2枚)
4日以内出荷
ステッカーなどを綺麗にはがしたい方に貼りたいステッカーの下地に貼ることではがした時にベタつきが残りません!
用途自転車・バイク・自動車など
HGS有機化学セット(実習用) ケニスHGS有機化学セット(実習用)ケニス
4,498税込4,948
1個(1個)
翌日出荷
多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
HGS有機化学セット(研究用) ケニスHGS有機化学セット(研究用)ケニス
7,998税込8,798
1個(1個)
翌日出荷
有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
HGS有機化学学生用セット 丸善出版HGS有機化学学生用セット丸善出版
3,000税込3,300
1セット
3日以内出荷
高等学校の教科書に出てくる化学式の90%を組立てられます。
セット内容総原子球数:7種54個、ボンド:4種69個、軌道板:4個
pHガラス電極 HGS-2005 東亜DKKpHガラス電極 HGS-2005東亜DKK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
用途ガラス電極/一般用使用温度範囲(℃)0~100
HGS有機化学実習用セット 丸善出版HGS有機化学実習用セット丸善出版
4,500税込4,950
1セット
4日以内出荷
有機化学の学生実習や自己学習などに最適なセット。
セット内容総原子球数:8種90個、ボンド:5種108個、軌道板:12個種別C
HGS有機化学研究用セット 丸善出版HGS有機化学研究用セット丸善出版
8,000税込8,800
1セット
4日以内出荷
鎖状高分子、ステロイド、錯化合物などを組立てられます。
セット内容水素60個、炭素(4穴)38個、炭素(5穴)14個、窒素(4穴)4個、窒素(5穴)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド10種230個、p軌道板2種12個、π軌道板2種6個、pm単位のものさし(原子間距離計測用)、収納ケース種別B
HGS有機化学入門用セット 丸善出版HGS有機化学入門用セット丸善出版
2,000税込2,200
1セット
4日以内出荷
シクロヘキサン2個を組立てられ、その他、酸素2個、窒素2個を加えた内容です。
セット内容総原子球数:4種40個、ボンド:3種51個種別A
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット 三商HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバーLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
HGS3D-S160SHのオプション品
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用 三商HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用三商
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。
仕様原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用 三商HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用三商
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
(純正パーツ)17 セドナ C2000HGS スプール組  【03679/10SCC 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C2000HGS スプール組 【03679/10SCC 】SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
マジックミラー断熱フィルム リンテックコマースマジックミラー断熱フィルムリンテックコマース(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!マジックミラー効果で視線をカット!ガラスが割れても飛び散らない有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルムシルバー耐熱温度(℃)80
業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用)象印マホービン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
S-HYBRIDグローブ五本絞り 東京パックS-HYBRIDグローブ五本絞り東京パック
699税込769特価
1セット(200枚)
当日出荷
独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。 五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOXHEADS(ヘッズ)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(20枚)
当日出荷
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質厚さ(mm)1
針金荷札 豆札 2000枚 リュウグウ針金荷札 豆札 2000枚リュウグウ
6,998税込7,698
1パック(2000枚)
当日出荷
災害衛生セット(女性用) キングジム災害衛生セット(女性用)キングジム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。 書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。 最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。 さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。 そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。 書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。 パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。 災害時に清潔を保つアイテムを集めた女性用のセットです。
セット内容大判おしぼり(からだ拭き)×3個、ドライシャンプー(2枚入)×1袋、歯磨きシート(5包入)×1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×3個、ポケッティッシュ×1個、使い捨てフェイスタオル×1枚、不織布スリッパ×1足、マスク×1枚、ナプキン昼用(10枚入)×1袋、ミニポーチ(巾着袋)×1枚質量(g)約560外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313対象女性用アズワン品番65-1682-87
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止フィルム リンテックコマース飛散防止フィルムリンテックコマース
1,398税込1,538
1個
当日出荷
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。有害な紫外線を99%カットします。無色透明なので、貼っても違和感がありません。透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途地震や台風対策に。ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。室内の日焼け防止に。材質ポリエステル厚さ(mm)0.05透明
サニタリーパイプハンガー フジトクサニタリーパイプハンガーフジトク(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
ガスセイバー 千代田精機ガスセイバー千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース凸凹ガラス用 防災対策フィルムリンテックコマース
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します※凸凹ガラス専用防災フィルム※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)80縦(cm)46横(cm)90フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
防犯対策フィルム200μ透明窓ガラス リンテックコマース防犯対策フィルム200μ透明窓ガラスリンテックコマース
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い※透明度が高いので施工後も違和感がありません※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム寸法(mm)300X375透明厚さ(μm)200
デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH表示範囲(mm)-199.9999~199.9999標高(m)(使用)2000以下
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)LAMP(スガツネ工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34