カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「hgss-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
モップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプ セイワモップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプセイワ
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)ロング糸タイプ質量(g)710柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
モップセット(柄付)  業務用水拭き混紡糸モップ セイワモップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップセイワ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
25日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)全長(mm)約1560質量(g)670柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HGアマノ[事務用品/清掃用品]
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。騒音レベル(dB(A))70±2以下仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40