カテゴリ

  • 自動車補修部品(31)
  • 制御機器(21)
  • バイク部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh-01」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HH-1用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-1用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
    材質黄銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • HH-1用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-1用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ペンライト用ヘルメットホルダー GENTOS

    ペンライト用ヘルメットホルダー

    GENTOS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ペンライト用ヘルメットホルダー。 本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
    質量(g)約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1耐荷重(g)450以下対応径(Φmm)約12~22.5電球の種類LED
  • エコ氷のう吊り(金属製) ののじ

    エコ氷のう吊り(金属製)

    ののじ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    組立が簡単で、高さ調節も容易です。 支柱がぐらつかない安定設計。
    材質ステンレス、スチール(メッキ仕上)質量(g)530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×245×320~540松吉医科器械コード23-3617-00
  • アダプター(60mm立上げ用) TOTO

    アダプター(60mm立上げ用)

    TOTO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合VP75用
  • マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー

    永興電機工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
  • カプラー 変換ハーネス(1本入)【ギボシ→カプラー】 花魁JAPAN

    カプラー 変換ハーネス(1本入)【ギボシ→カプラー】

    花魁JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工事表示板 BIGMAN(ビッグマン)

    工事表示板

    BIGMAN(ビッグマン)
    249税込274
    1枚
    4日以内出荷
    軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
    用途工事表示板材質熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート寸法(mm)400×500×5
  • ハンディーシュレッダ ナカバヤシ

    ハンディーシュレッダ

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
    材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール質量(g)165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28投入口幅(mm)113最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)RoHS指令(10物質対応)対応細断可能物紙・はがき
  • HARDY マルチマウントブレース ラフアンドロード

    HARDY マルチマウントブレース

    ラフアンドロード(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
    サイズ22Φ
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
  • トラ柄反射クッション はさみこみ型 カーボーイ

    トラ柄反射クッション はさみこみ型

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
    用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状はさみこみ型厚さ(mm)12粘着剤アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)約160×1000
  • スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)材質質量(g)80種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
  • 車種別フロアマット(HONDA) サキソニー ロイヤル化成

    車種別フロアマット(HONDA) サキソニー

    ロイヤル化成
    35,980税込39,578
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    型式DG5種類【マット型】全車種適用生地サキソニー年式24年03月以降車種WR-V
  • 車種別フロアマット(HONDA)サキソニー ロイヤル化成

    車種別フロアマット(HONDA)サキソニー

    ロイヤル化成
    24,980税込27,478
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    生地サキソニー
  • 車種別フロアマット(ホンダ)サキソニー ロイヤル化成

    車種別フロアマット(ホンダ)サキソニー

    ロイヤル化成
    19,980税込21,978
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    セット内容1台分生地サキソニー
  • USB PD対応Type-C USB3.2Gen1ハブ ブラック MCO

    USB PD対応Type-C USB3.2Gen1ハブ ブラック

    MCO
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
    質量(g)約50規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用)電源供給方式パスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約30USBポート数USB3.2 Gen1×4最大供給電力(mA)USB端子:700~900転送速度(Gbps)最大:5インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cインターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
  • 車種別フロアマット (HONDA) サキソニー ロイヤル化成

    車種別フロアマット (HONDA) サキソニー

    ロイヤル化成
    25,980税込28,578
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    型式GT1~8生地サキソニー年式24年06月以降車種フリード/エアー・クロスター
  • (100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    (100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4トラスコ品番132-6083材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • 検知管 #1HH 一酸化炭素 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #1HH 一酸化炭素

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番169-80-03-01測定範囲(mg/L)1-40%使用検知管名1HH 一酸化炭素許容濃度(mg/L)50(J)25(US)目盛範囲(mg/L)2-40%有効期限(年)3吸引回数(n)(0.5)、(1)対象ガス一酸化炭素
  • ロ-タ- ASSY 三菱

    ロ-タ- ASSY

    三菱
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
  • 6ES7222-1HH32-0XB0 SIEMENS

    6ES7222-1HH32-0XB0

    SIEMENS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    809税込890
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    219税込241
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • 埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
  • ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼製 埋込取手HH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応