カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hh-2014」の検索結果

ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手(RoHS指令相当品)
アソー¥359税込¥3951個3日以内出荷RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 H14
SK11¥649税込¥7141個当日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(両側)適合流体空気