カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh-2040」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース接手 アソー

    ホース接手

    アソー(50件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホース接手(RoHS指令相当品) アソー

    ホース接手(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。
    使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 H127 SK11

    ホース継手 H127

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)12.7(両側)適合流体空気
継手・パイプカテゴリ