カテゴリ

  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「hh212」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28トラスコ品番323-5068質量(g)280
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)ENERGIZER(エナジャイザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
どんぶり容器 バイオデリカ 真椀170B 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオデリカ 真椀170B 黒 リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
器に、蓋に、使いやすさを追求した工夫が施されたどんぶり容器。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ170×46質量(g)13
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212HSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体