カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 住設機器(2)

「hh55003z」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部 TOTO駆動部TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
駆動部 TOTO駆動部TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様内容量:1個
駆動部 TOTO駆動部TOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO自動洗浄小便器用電解槽 HH54001STOTO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
TOTO 開閉バルブユニット TOTOTOTO 開閉バルブユニットTOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)オートマージュe用電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
駆動部 TOTO駆動部TOTO
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(ラッチ式)INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
排水弁 TOTO排水弁TOTO(64件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
人体感知センサーユニット TOTO人体感知センサーユニットTOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スピンドルパーツ TOTOスピンドルパーツTOTO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)30.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ TOTOバルブTOTO(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135