カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hi 1285-7」の検索結果

pH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷pH/EC/TDS/℃電極RoHS指令(10物質対応)対応
Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から8日以内出荷仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃温度補償自動電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67