カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み

「hi 7031l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500mL)
当日出荷から5日以内出荷
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
EC標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,598税込6,158
1本(500mL)
当日出荷から12日以内出荷
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)測定精度(℃)±1