カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み

「hi 991301d」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    16日以内出荷
    pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
    適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応