カテゴリ
- 自転車部品(1,006)
- パソコン/周辺機器(563)
- 制御機器(266)
- 船舶用品・漁業資材(206)
- 農業機械(148)
- バイク部品(135)
- 配管・水廻り設備部材(134)
- 作業服(101)
- 空調・照明・電設資材(100)
- 自動車補修部品(94)
- 機構部品(85)
- ポンプ・送風機・電熱機器(70)
- 家電(67)
- 電動工具(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- 測定用品(61)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- 作業工具(52)
- 安全靴・作業靴(51)
- 切削工具(49)
- メカニカル部品(46)
- カー用品(43)
- 電気材料(40)
- 建築金物(36)
- 空圧工具(31)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 研磨材(22)
- 事務用品(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 安全保護具(16)
- 溶接用品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 農業・園芸資材(13)
- オフィス家具(12)
- バッテリー・電装(12)
- 学童・教育用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 防犯用品(9)
- 保管用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 物流用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全用品(6)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 梱包用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- マスク(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(1,176)
- メディアカバーマーケット(412)
- 工進(142)
- タカチ電機工業(136)
- MIYOSHI(小西製作所)(106)
- NACHI(不二越)(105)
- ホンダ(88)
- 東芝(72)
- HiKOKI(ハイコーキ)(72)
- SHIFTUP(シフトアップ)(63)
- サンエス(57)
- MICROCHIP(47)
- セキスイ(46)
- CHINO(チノー)(40)
- シモン(39)
- Canon(34)
- SHINANO(信濃機販)(32)
- grace(31)
- DAIKO(大光電機)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「hi t」の検索結果

上塗用パテ HiサックT
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381箱(2kg×4袋)4日以内出荷滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
HI継手異径チーズ
東栄管機¥95~税込¥105~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手T(チーズ)150A
セキスイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷トラスコ品番850-6303材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A
セキスイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HI TSフランジ 5K
前澤化成工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HI給水栓用エルボ(インサート付)
Aron(アロン化成)(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900
寺西化学(13件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
HI継手キャップ
東栄管機¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
HI継手異径ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
HIユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
ビス止めホールダウンHi
タナカ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
...