カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(146)
- 印刷用紙/インク/印刷機(61)
- パソコン/周辺機器(54)
- 安全靴・作業靴(50)
- 家電(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 建築金物(15)
- 制御機器(12)
- オフィス家具(12)
- 溶接用品(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 学童・教育用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 作業服(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 農業・園芸資材(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 電気材料(6)
- バッテリー・電装(6)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 防犯用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- マスク(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- セキスイ(102)
- シモン(39)
- Canon(30)
- brother(ブラザー)(20)
- 前澤化成工業(20)
- WAKI(和気産業)(13)
- PROST's(12)
- AKRacing(エーケーレーシング)(11)
- RIDEZ(ライズ)(10)
- Aron(アロン化成)(9)
- ノサックス(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- LIAN LI(8)
- EPSON(7)
- ラドンナ(7)
- DARKFLASH(7)
- KEF(ケーイーエフ)(7)
- ニツコー熔材工業(6)
- 富士フイルム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hi-t」の検索結果

上塗用パテ HiサックT
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381箱(2kg×4袋)4日以内出荷滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手T(チーズ)150A
セキスイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷トラスコ品番850-6303材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A
セキスイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)
4Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷19mm幅のビニールテープを2本携行可能。上からテープを入れて横から出す目視しやすいダブルゲート式。手前のテープを入口ゲート側に逃がすことで手前のテープを取出さずに奥のテープを取ることが可能。カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付総重量:0.5kg以下用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)162寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×31×84対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】0.5以下
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
着色ラップ 18ミクロン
大化工業(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(6本)当日出荷から3日以内出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。材質ポリエチレン
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PITTA MASK(ピッタマスク)
アラクス(ARAX)(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3枚)当日出荷から6日以内出荷材質ポリウレタン形状立体型サイズレギュラー入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(65件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(500g)ほか当日出荷便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手異径チーズ
東栄管機¥95~税込¥105~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(1kg)当日出荷から4日以内出荷鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
Hit One(フタ・治具込)
マイゾックス(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(60個)翌々日出荷専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。用途モルタル用の供試体型枠付属品開口治具1個、フタ6個材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂規格JIS A 5308 適合品寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100マイゾックスコード215812
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
エスロン¥109~税込¥120~1個当日出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用スケール(シートゲージ)
ナディック¥4,990税込¥5,4891個当日出荷材質ポリエステルサイズ75×105mm精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
家庭用ラーメン振りザル(8メッシュ)
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」。ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。材質18-8ステンレスメッシュ8メッシュ外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
溶接棒
ニツコー熔材工業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)当日出荷HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
...














![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)