カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi13」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0使用温度範囲0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応管種HI
  • 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ビニル管用)

    愛知時計電機
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類冷間ビニル管用
  • 水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機

    水栓柱(補助蛇口仕様)

    東栄管機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • ハンドブラシ リニア・ビズ

    ハンドブラシ

    リニア・ビズ
    358税込394
    1本
    翌々日出荷
    幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。
    毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)毛厚(mm)6~6.5植付(mm)80
  • HIユニオンソケット13EAH TBC(タブチ)

    HIユニオンソケット13EAH

    TBC(タブチ)
    84税込92
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7959形状ソケット質量(g)14流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    529税込582
    1枚
    4日以内出荷
    下地を傷つけずに塗装やサビを速くキレイに落とします。ナイロン素材のため、火花が出にくく安全に作業できます。積層ナイロンなので通常タイプより耐久力、研削力があり、作業効率が上がります。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨に厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
  • ハンドブラシ リニア・ビズ

    ハンドブラシ

    リニア・ビズ
    339税込373
    1本
    翌々日出荷
    幅が狭く、細かい作業に最適です。2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。軽作業向き。
    用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)スチール毛厚(mm)6~6.5
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東洋計器

    水道メーター配管用金具(塩化ビニール用)

    東洋計器
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    水道メーター配管用の金具です。
  • 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンステンレス寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンホワイト寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンステンレス寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機

    水栓柱(補助蛇口仕様)

    東栄管機(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • #13 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #13 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    160税込176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EK-13A形状エルボ
  • #13 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #13 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EL-13A形状キャップ
  • #13 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #13 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EJ-13A形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット13

    セキスイ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
  • 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器

    乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)

    東洋計器
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器

    乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)

    東洋計器
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
    自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
    最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • エスロン HI-TS継手 キャップ13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ13

    セキスイ
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6275材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13

    セキスイ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット13

    セキスイ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6367形状ソケット質量(g)20寸法L(mm)47寸法D(mm)24最高使用温度(℃)40
  • #13  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ

    #13 給水栓ソケット(HI-VP)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EC-13形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手水栓エルボ13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓エルボ13

    セキスイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6363材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40
  • #13  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ

    #13 給水栓エルボ[HI-VP]

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EB-13形状エルボ
  • エスロン HI-TS継手水栓チーズ13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓チーズ13

    セキスイ
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6371材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
  • エスロン HI-TS継手エルボ 25×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手エルボ 25×13

    セキスイ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9609形状エルボ
  • 16x13 給水栓ソケット(HI-VP) エスコ

    16x13 給水栓ソケット(HI-VP)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EC-16
  • 16x13 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ

    16x13 給水栓エルボ[HI-VP]

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EB-16形状エルボ
  • エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13

    セキスイ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 13 セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 13

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9579形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13

    セキスイ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13

    セキスイ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いソケット30×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いソケット30×13

    セキスイ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6296材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743