ヤナセ(柳瀬)
塗装一掃ハード
下地を傷つけずに塗装やサビを速くキレイに落とします。ナイロン素材のため、火花が出にくく安全に作業できます。積層ナイロンなので通常タイプより耐久力、研削力があり、作業効率が上がります。
用途
塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨に
厚さ(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78202130
THI07
180
茶
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
78202139
THI13
600
黒
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
78202148
THI10
320
緑
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
78202157
THI15
1000
青
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください