カテゴリ
- 研磨材(11)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hi200-02」の検索結果

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)5
鉄工ヤスリ 平形
壺竹鈩¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から33日以内出荷完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
平ヤスリ
ニコルソン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。仕様【目の切り方】複目形状平 (HAND)
左利き用ヤスリ
ツボサン¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状平
検定ヤスリ セット
ツボサン¥21,980税込¥24,1781組当日出荷ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1
ポータブル吸光光度計 (全硬度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥69,980~税込¥76,978~1個ほか当日出荷から16日以内出荷HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。RoHS指令(10物質対応)対応
検定ヤスリセット 2級用
ツボサン¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
RS PRO USB延長ケーブル
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル低濃度/高濃度シリカ測定器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980~税込¥75,878~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷HI 97705、HI 97770は、低濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0.00~2.00 mg/L)または高濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0~200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97705にキットタイプはございません)。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目SiO2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)相対湿度(%RH)100以下
マグネット機能付ハンドルライト
サギサカ(SAGISAKA)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷マグネット付きで好きな場所に固定できる。作業灯としても使える。USB充電式の補助灯。ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード。ハイモード時の明るさ約200lm。電源:リチウムイオンバッテリー二次電池。材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン用途自転車用マグネット付ハンドルライト。作業灯にも使用可能仕様●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1色ブラックタイプUSB充電式充電時間(時間)4


懐中電灯 フラスク2.0 215ml
VSSL(ブイエスエスエル)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様4モード(HI、LOW、赤色、SOS)LED、200ルーメンの広範囲を照らすLEDフラッドビーム (単5電池3本付き)、2個のステンレス製折り畳み式ショットグラス、VSSLボトルオープナー、コンパス(オイル充填)容量(mL)215高さ(mm)50(収納時)径(Φmm)230(収納時)