マグネット機能付ハンドルライト
マグネット付きで好きな場所に固定できる
作業灯としても使える
USB充電式の補助灯
ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード
ハイモード時の明るさ約200lm
電源:リチウムイオンバッテリー二次電池
材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン
- 用途
- 自転車用マグネット付ハンドルライト
作業灯にも使用可能
- 仕様
- ●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1
- 色
- ブラック
- タイプ
- USB充電式
- 充電時間(時間)
- 4
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ































