カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)

「hi70300s」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
主にpH電極に使用する電極保存液です。 保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
容量(mL)30
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.10精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.01pH、0.1℃
pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.1pH、0.1℃