カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「hi75」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計(イオン計) チェッカーHC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
    質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(アルカリ度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppm ±測定値の5% @25℃分解能1ppm光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • サインプレート 光

    サインプレート

    (2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 45cm×30cmのビッグサイズのプレートです
    表示内容注意子供飛出し材質材質:塩ビ寸法(mm)450×300×1
  • サインプレート 土足厳禁 光

    サインプレート 土足厳禁

    (1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エンビなので設置しやすいです。
    用途注意喚起に厚さ(mm)1材質/仕上エンビ表示内容土足厳禁
  • アルカリ度試薬 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬 海水用

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインプレート 白 無地板 テープ付 光

    サインプレート 白 無地板 テープ付

    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • サインプレート 立入禁止 光

    サインプレート 立入禁止

    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途注意喚起に表示内容立入禁止
  • サインプレート 白 無地板 光

    サインプレート 白 無地板

    1,490税込1,639
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
  • サインプレート ハイプレート HI750 光

    サインプレート ハイプレート HI750

    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付テープなし質量(g)203タイプ貼付タイプ(テープなし)縦(mm)450横(mm)300取付け方法貼付タイプ(テープなし)
  • PE管剥離カッタ MCC(松阪鉄工所)

    PE管剥離カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
    適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
  • サインプレート 消火器 光

    サインプレート 消火器

    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    エンビなので設置しやすいです。
    用途注意喚起に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ表示内容消火器
  • プレート 光

    プレート

    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
    プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 45cm×30cmのビッグサイズのプレートです テープはついておりません
    材質塩ビ寸法(mm)450×300×1
  • サインプレート 禁煙 光

    サインプレート 禁煙

    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    用途注意喚起に。
  • カルシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 753用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 753用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,498税込6,048
    1セット
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • #75 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #75 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2
  • #75 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #75 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル入数2個
  • エスロン HI-TS継手エルボ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手エルボ 75

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6288形状エルボ寸法L(mm)120寸法Z(mm)56JIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手キャップ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手キャップ 75

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番494-9200形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット75

    セキスイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番494-9196形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×25

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6336材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×50

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6334材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×40

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6335材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いソケット75×50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いソケット75×50

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6301材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いソケット75×65 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いソケット75×65

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6300材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手異径チーズ75×65 セキスイ

    エスロン HI-TS継手異径チーズ75×65

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6333材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A セキスイ

    エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6299材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 45°エルボ75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 45°エルボ75

    セキスイ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ45°材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)トラスコ品番850-6274JIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ150×75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ150×75

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6306材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ100×75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ100×75

    セキスイ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6307材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 75x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    75x50 異径ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2
  • 75 x 3"  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ

    75 x 3" バルブソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール入数2
  • Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75V nexperia

    Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75V

    nexperia
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 6動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1 x 2.2 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マリンチェッカー 高濃度硝酸塩

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
    仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1
  • SG 多機能キャップライト充電式 GENTOS

    SG 多機能キャップライト充電式

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    充電式高機能キャップライトがジェントスより登場♪。 。~最大230ルーメンのパワフルな明るさ~。小型ボディながら、最強モードで230ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。~赤色灯モードで周囲に優しい~。夜釣り・キャンプ・警備などで便利な 赤色灯 を搭載。手元作業時や周囲に配慮が必要な場面で大活躍。~モーションセンサーでハンズフリー操作~。ライトの前に手をかざすだけで ON/OFF が可能。手が汚れている時や手袋をしている状況でも操作がスムーズ。~乾電池不要!USB充電式に進化~。充電式になり、ランニングコストを削減。従来の「HC?332B」より利便性が大幅に向上しました。
    用途作業現場・工事・点検作業のライトとして。夜釣りやキャンプなどのアウトドア用に。防災用の備えとして。両手を自由に使いたいあらゆるシーンに仕様モーションセンサー搭載(ライト点灯時に機能ボタンを押すことでON/OFFを切り替え)(モーションセンサー起動中はスイッチ横の機能インジゲーターが点灯する)、インスタントオフ機能 60秒付属品USB type-Cケーブル30cm材質ABS / PC質量(g)39スイッチ<オペレーション>【点灯スイッチ】High > Mid > Eco > > 赤点灯 > 赤点滅 > Off、【機能スイッチ】モーションセンサーON > モーションセンサーOFF※ライト点灯時のみ操作可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×23×60使用電池リチウムポリマー 3.7V 600mAh 2.22Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)2LEDチップタイプ高輝度白色LED×1 チップタイプ高輝度赤色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 833、Mid: 305、Eco: 34光束(Lm)230明るさ(Lm)Hi: 230、Mid: 75、Eco: 10、+DW27:EL27赤点灯: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 34、Eco: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト点灯時に5秒表示される点灯時間(時間)Hi: 2.5、Mid: 5、Eco: 35、+DW27:EL27赤点灯: 20、赤点滅:120IP等級X6落下耐久(m)1
  • 調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
  • 調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売埋込穴(Φmm)75
  • プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。