カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)

「hi93701-01」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
DPD粉末 遊離残留塩素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DPD粉末 遊離残留塩素試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱
当日出荷
用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃)試薬HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下