カテゴリ
- 作業服(679)
- 制御機器(506)
- 電気材料(219)
- バイク部品(160)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
- 科学研究・開発用品(151)
- パソコン/周辺機器(137)
- 自転車整備工具・アクセサリー(84)
- 介護用品(56)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 作業工具(42)
- 家電(37)
- 日用品(34)
- 測定用品(33)
- 自動車純正部品(29)
- 卓上消耗品(25)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 医療(14)
- 手袋(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 保管用品(10)
- 安全保護具(10)
- テープ(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 農業・園芸資材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- メカニカル部品(7)
- 電動工具(7)
- 自転車部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 農業機械(5)
- 防犯用品(4)
- カー用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- マスク(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- HIKMICRO(14)
- ichigo ichie(16)
- IDEAL(16)
- MAZDA(マツダ)(13)
- MB Wear(80)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- MICROCHIP(123)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(284)
- NICHIRYO(ニチリョー)(106)
- Schick(シック)(31)
- TAKAGI(高儀)(22)
- エコリカ(13)
- シンビ(15)
- タカチ電機工業(553)
- トヨタ(13)
- マキテック(42)
- メディアカバーマーケット(81)
- 東芝(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hic」の検索結果

深溝玉軸受 6810番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥1,153~税込¥1,268~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6010番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥1,059税込¥1,1651個4日以内出荷から5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
HI継手キャップ
東栄管機¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手透明ブルー キャップ
セキスイ(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ色透明ブルー
高周波ストレートグラインダ
高速電機(富士製砥)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)当日出荷プリント基板に平行に出せるピンです。 2ヶ所で半田付しますのでピンのぐらつきがありません。材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手 キャップ 50
セキスイ¥549税込¥6041個当日出荷トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブル
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質スチール適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
エスロン HI-TS継手 キャップ 100
セキスイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷トラスコ品番850-6277材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります用途工具ホルダー材質スチール線径(Φmm)8本体質量(g)205適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×66総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります用途工具ホルダー材質スチールサイズ小(Sサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)140適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)95×31×62総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
エスロン HI-TS継手 キャップ 40
セキスイ¥359税込¥3951個4日以内出荷トラスコ品番850-6281材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンホワイト
VERTEX STYLE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷型式密閉ダイナミック型色ホワイト質量(g)40コード長さ(mm)1200プラグ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷両方向質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
エスロン HI-TS継手 キャップ 25
セキスイ¥159税込¥1751個4日以内出荷トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります用途工具ホルダー材質スチールサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンブルー
VERTEX STYLE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷型式密閉ダイナミック型色ブルー質量(g)40コード長さ(mm)1200プラグ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型
エスロン HI-TS継手 キャップ13
セキスイ¥88税込¥971個3日以内出荷トラスコ品番850-6275材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ16
セキスイ¥119税込¥1311個4日以内出荷トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ。現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)161寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×31×65対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)8総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
空気伝導ワイヤレスイヤホン
VERTEX STYLE¥4,198税込¥4,6181個当日出荷型式ダイナミック型色ブラック質量(g)63接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)【最小】200【最大】8000連続再生時間(ANCON)8、(通常、低遅延モード)10インピーダンス(Ω)【±15%】32ドライバーユニット(Φmm)【±0.1】170最大入力(mW)52音圧感度(dB)【±2】119イヤホン形状耳かけ型連続通話時間(時間)15
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンブラック
VERTEX STYLE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷型式密閉ダイナミック型色ブラック質量(g)40コード長さ(mm)1200プラグ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
HSIC 正角 広口瓶 コック付用
エム・あい¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)290(240)×261(250)×745(80)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
...